※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量作業台ステン張904×604×740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41177351
品番
AE0960SUS
参考基準価格(税別)
¥117,050
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)
904
奥行(mm)
604
高さ(mm)
740
材質(天板)
木+SUS304
仕様
鏡面仕上げ
トラスコ品番
522-2591
種別
組立式
材質
(本体)スチール
形状
H型枠
質量(kg)
26.4
色
グリーン
均等荷重(kg)
300
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
天板形状
平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません