BB-001 3"ベビースワッブ HUBY 41180474

 

BB-001 3"ベビースワッブ HUBY 41180474
BB-001 3"ベビースワッブ HUBY 41180474
BB-001 3"ベビースワッブ HUBY 41180474
BB-001 3"ベビースワッブ HUBY 41180474

3"ベビースワッブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(25本×2000袋)
内容量1セット(25本×2000袋)注文コード41180474品番BB-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。

軸長(mm)75.5先端径(Φmm)3.2トラスコ品番457-8643セット内容25本×100袋×20箱質量(kg)13.4タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458636
2024-03-12
用途: 加工部品清掃時
製造業

丈夫で毛羽立ちもそれほどなく重宝しています。
リピート購入も考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする