SMC
MX Series(MXQ12A-40ZEJ3)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41181394
品番
MXQ12A-40ZEJ3-M9BWVL
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ
機能
(3)軸方向配管
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード