曜日別特売
MXQ12A-40ZK-M9B MX Series(MXQ12A-40ZK) SMC 41182173

 

MXQ12A-40ZK-M9B MX Series(MXQ12A-40ZK) SMC 41182173
MXQ12A-40ZK-M9B MX Series(MXQ12A-40ZK) SMC 41182173

MX Series(MXQ12A-40ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41182173品番MXQ12A-40ZK-M9B
参考基準価格(税別)¥44,330販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする