MXQ12A-40ZM3-M9BWL MX Series(MXQ12A-40ZM3) SMC 41182252

 

MXQ12A-40ZM3-M9BWL MX Series(MXQ12A-40ZM3) SMC 41182252
MXQ12A-40ZM3-M9BWL MX Series(MXQ12A-40ZM3) SMC 41182252

MX Series(MXQ12A-40ZM3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41182252品番MXQ12A-40ZM3-M9BWL
参考基準価格(税別)¥46,860販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ機能(3)軸方向配管リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする