GRM1885C1H201JA01D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 200pF ±5% MURATA(村田製作所) 41184195

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 200pF ±5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード41184195品番GRM1885C1H201JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
静電容量 = 200pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
温度係数 = ±30ppm/℃
村田GRM 0603 C0G誘電体(0.1 → 200 pF). GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適で、温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路に最適 最小200 Vの定格電圧では、高誘電率タイプはクランプスナバー回路や平滑回路に最適で、温度補償タイプは電源ダンパースナバーに最適. 小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする