曜日別特売
MXQ12A-75ZG-M9NL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZG) SMC 41189085

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N注文コード41189085品番MXQ12A-75ZG-M9NL
参考基準価格(税別)¥58,410販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする