JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタ圧接形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット(10個)
極数
15極
9極
15極
25極
37極
芯数
15
9
15
25
37
区分
ソケット
ピン
ソケット
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41190816
品番
DASP-JB15SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上
鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
区分
ソケット
芯数
15
極数
15極
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
圧接