JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタ圧接形コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
極数
37極
9極
15極
25極
37極
芯数
37
9
15
25
37
区分
ソケット
ピン
ソケット
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41190852
品番
DCSP-JB37SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上
鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
区分
ソケット
芯数
37
極数
37極
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
圧接