曜日別特売
D*C-20-18P-PKG100 D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業) 41191193

D-subコネクタ圧着型コンタクト

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(100本)
区分ピン
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
内容量1パック(100本)注文コード41191193品番D*C-20-18P-PKG100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
区分ピン種別単体電線被覆外径(mm)1.95以下コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)#18~#22形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41191254
2022-09-07
用途: ニキシー管 IN-4のソケット用
株式会社ブラスト製造業

3Dプリンターでソケットベースを造形し、ピンコネクタには今回買ったDC型コネクタを使用。ケースもアメリカのピルケースみたいで大変良い。

対象商品 : 41191254
2018-07-12
用途: 配線用
教育・研究機関

一般的な電子部品屋さんでは入手が困難な部品を迅速かつ安価に入手できるので助かります.品質には,全く問題ないと思います.

対象商品 : 41191184
2014-01-30
用途: 緊急対応のワイヤ-ハ-ネスの製作
製造業

短納期で入手でき、客先の納期確保及び品質の確保ができました。

対象商品 : 41191297
2013-10-17
用途: オーディオ用途

本来の用途とは違いますが、十分使用でき、オーディオ用のチップと比べ単価が圧倒的に安いのが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする