曜日別特売
DA-15S-T-NR D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業) 41191954

D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数15区分ソケット注文コード41191954品番DA-15S-T-NR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。

極数15区分ソケット定格電流(A)5(1芯あたり)コネクタ形状ストレートスルーホール仕様プレスコンタクトタイプ形状ストレートタイププレスコンタクトタイプ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41192006
2017-05-08
用途: マニピュレータの制御系ケーブルに
ソーケン電子株式会社

納期が、 速いのと、値段が、ソコソコなので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする