曜日別特売
D20418-JR D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業) 41192444

D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじAネジM2.6
コネクタ形状嵌合固定台 六角形(長形):M2.6ミリねじ
嵌合固定台 六角形(長形):M2.6ミリねじ
嵌合固定台 六角形(短形):M2.6ミリねじ
嵌合固定台 六角形(短形):#4-40インチねじ
嵌合固定台 六角形(短形):M3ミリねじ
内容量1個注文コード41192444品番D20418-JR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。

形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート取付フロント用使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじAネジM2.6コネクタ形状嵌合固定台 六角形(長形):M2.6ミリねじ
注意
※1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。
※ケーブル中継用には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41192401
2018-08-17
用途: Dsub コネクタへ

写真では2個入っているので2個入りと思った。届いたのは1個入り。非常に紛らわしい。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする