- 極数
- 15極
- 区分
- ピン
- 材質/仕上
- (コンタクト)銅合金/金メッキ、(インシュレータ)ガラス入りナイロン/UL94V-0、(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
- タイプ
- マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
- 使用温度範囲(℃)
- -65to+125,-55to+105,-55to+125
- 耐電圧
- AC1250Vr.m.s(1分間)
- 定格電流(A)
- 5
- コネクタ形状
- 電線側コネクタ
- 仕上
- (コンタクト接触部)金めっき
- 芯数
- 15
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 5000以上
- 接触抵抗(mΩ)
- 2.7以下
- 適合電線
- 0.52mm2以下、AWG#20以下
- 結線方法
- はんだ付け