DE-9SR D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業) 41192715

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)DE-9SR

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数9極
区分ソケット
内容量1個注文コード41192715品番DE-9SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

極数
9極
区分
ソケット
材質/仕上
(インシュレータ)ガラス入りナイロン/UL94V-0、(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
タイプ
マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧
AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)
5
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
芯数
9
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
適合電線
0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法
はんだ付け

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 計測用
株式会社アドバンスパワー 様

他サイトで商品在庫無かったので助かりました。
次回も購入します。

対象商品 : 41192627
2019-03-19
用途: アンテナ工事

急遽現場対応で必要となり注文しました。
日本航空電子製でしたので問題の無いコネクタでした。
迅速に発送して頂き、助かりました。

対象商品 : 41192645
2017-10-30
用途: 外部記憶装置のデーター転送用ケーブル
株式会社中島製作所 様

データー転送用ケーブルのコネクタがやせ細り、通信が上手くいかなくなったために更新用として利用。
ケーブルなどは全然使えているため、このようなパーツのみでの販売は非常に助かります。

対象商品 : 41192627
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする