PSMN1R2-30YLC,115 Nexperia Nチャンネル MOSFET, 30 V, 100 A, 4 ピン パッケージSOT-669 nexperia 41196323

Nexperia Nチャンネル MOSFET, 30 V, 100 A, 4 ピン パッケージSOT-669

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41196323
品番
PSMN1R2-30YLC,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 100 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.65 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 1.95V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.05V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOT-669
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 215 W
標準入力キャパシタンス @ Vds = 5093 pF @ 15 V
NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする