曜日別特売
TX24-80R-12ST-N1E 基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン無し JAE(日本航空電子工業) 41196452

基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数80
コネクタ形状レセプタクル
内容量1個注文コード41196452品番TX24-80R-12ST-N1E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。

極数80コネクタ形状レセプタクル仕様フックピン無し定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする