omron(オムロン)
Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 12V dc, 720 Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41197845
品番
G6A-234P-ST-US 12DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定格電圧(V)
DC12
接点構成
2c
仕様
UL、CSA. G6AシリーズDPCO. 完全密閉構造 低磁気漏洩 インパルス耐電圧1500 V 電気通信装置に最適
長さ(mm)
20.2
取付
基板実装
高さ(mm)
8.4
奥行(mm)
10.1
接点
DPDT
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
DC12
動作温度(℃)
Max = +70
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール