曜日別特売
PS-10SD-S4TS1-1 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業) 41197992

PS-10SD-S4TS1-1 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業) 41197992
PS-10SD-S4TS1-1 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業) 41197992
PS-10SD-S4TS1-1 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業) 41197992

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数10
内容量1個注文コード41197992品番PS-10SD-S4TS1-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。

極数
10
仕様
1列型
適合
基板厚:1.6mm
材質
コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
インシュレータ:黒
寸法A(mm)
22.86
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
寸法B(mm)
25.40
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
仕上処理
接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホール
Φ0.9mm
コンタクト形状
ソケット
実装方法
はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする