曜日別特売
G7SA-3A1B 24DC セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) 41198204

セーフティ・リレー G7SA

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数4接点構成3a1b定格電圧(V)DC24注文コード41198204品番G7SA-3A1B 24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー
強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。
機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
4極、 6極を品揃え。
PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。

耐電圧
コイル接点間、異極間(3-4極間を除く):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(3-4極間)AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)DC24極数4接点構成3a1b動作時間(ms)20以下(周囲温度23℃)仕様UL、CSA. EN 50205に適合. フォースガイドコンタクト付き6 Aリレー - G7SA. フォースガイドコンタクト付きスリムラインG7SAリレーファミリには様々なコンタクト組み合わせの4極又は6極タイプがあり、絶縁が強化されています。 端子は基板をレイアウトし易いように配置されています。 基板に直接はんだ付けすることも、P7SAソケットと併用してパネル取り付けすることもできます。. フォースガイドコンタクト 抵抗負荷で6 A @ 240 V ac及び6 A @ 24 V dc 入力と出力と極の間の絶縁を強化 4極及び6極リレーあり シーリング: フラックスタイト質量(g)約22外形寸法(mm)40以下×13以下×24以下保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)使用周囲湿度5~85%RH機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)コイル抵抗(Ω)1600最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)コイル電圧(V)DC24定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)-
注意
※応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※ソケット(形P7SA)で使用する場合は、コイル接点間/異極間の耐電圧はAC2500V 50/60Hz 1minとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41198204G7SA-3A1B 24DC39070656G7SA-3A1B DC24G7SA-3A1B 24DC セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) 39070656セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)1個
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47659369
2022-07-29
用途: 新規機械製作に装着

何の問題点も有りません。動作も普通にしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする