XJ8C-1611 短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン) 41198387

短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個
極数16
内容量1個注文コード41198387品番XJ8C-1611
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
形状短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル)定格電圧(V)AC300極数16規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)20.3耐電圧AC750V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2寸法B(mm)17.78材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)RoHS指令(10物質対応)対応挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする