MXQ12BL-30ZB-M9BS MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL) SMC 41198982

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9B注文コード41198982品番MXQ12BL-30ZB-M9BS
参考基準価格(税別)¥36,960販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする