曜日別特売
111-5775 RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 41200654

RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41200654品番111-5775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
スイッチの動作 = モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
装着タイプ = パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ = 19.2 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
コンタクト定格電流 = 5 A
コンタクトAC定格電圧 = 250V
コンタクトDC定格電圧 = 12V
定格電圧 = 250V ac
イルミネーション = Y
LEDのカラー = 赤
アクチュエータタイプ = フラット
RS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. ;IP67定格 ;長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 ;銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. ;医療機器 ;産業用制御機器 ;通信機器 ;高級ホビー用スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする