曜日別特売
525612 OMテールランプランプ反射板(純正テールランプ交換用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 41201632

※適合の目安

OMテールランプランプ反射板(純正テールランプ交換用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41201632品番525612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

反射板が破損したりした時の交換部品です。

用途
外装パーツ
適合
(装着可能ランプメーカー:装着場所)
小糸製2連テールランプ:ブレーキ/スモール右側
No.2B R(反射板)
注意
※この商品は、反射板のみとなっています。(本体は付属しておりません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする