曜日別特売
117-6046 RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:1W RS PRO 41201853

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:1W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41201853品番117-6046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 88dB
定格出力 = 1W
寸法 = 16 x 3 x 9mm
直径 = 3 (Width)mm
高さ = 9mm
RS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする