SSR-4000 リアサスペンション対応脱着式キャリア MINOURA(箕浦) 41202271

 

SSR-4000 リアサスペンション対応脱着式キャリア MINOURA(箕浦) 41202271
SSR-4000 リアサスペンション対応脱着式キャリア MINOURA(箕浦) 41202271
SSR-4000 リアサスペンション対応脱着式キャリア MINOURA(箕浦) 41202271

リアサスペンション対応脱着式キャリア

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41202271品番SSR-4000
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。

材質アルミ質量(g)550耐荷重(kg)5まで適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320アズワン品番64-9551-97クラス5
注意
リアエンドにダボ孔がないものには装着できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 荷物の搭載に
建設業・工事業

製品の取扱説明に、『リアエンドにダボ孔がないものには装着できません』と書いてあります。商品紹介のWebページには記載されていません。
写真を見ていただくと車軸のナットに共締めではなく、直接フレームに固定されているのがわかると思います。
返品不可の商品ですので、購入の際にはご注意ください。
なお、当方は問題なく取り付けできました。
ちなみに脚先周りの部品が華奢に思えます。耐荷重5kgということですが、マージンはあまりないと思った方が良さそうで、たとえば二人乗りをしたら即座に破損しそうな感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品情報紹介の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする