曜日別特売
MXQ12C-20ZB-M9BS MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-20ZB) SMC 41204354

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-20ZB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード41204354品番MXQ12C-20ZB-M9BS
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする