曜日別特売
MXQ12C-30ZD3-A93 MX Series(MXQ12C-30ZD3) SMC 41205657

 

MXQ12C-30ZD3-A93 MX Series(MXQ12C-30ZD3) SMC 41205657
MXQ12C-30ZD3-A93 MX Series(MXQ12C-30ZD3) SMC 41205657

MX Series(MXQ12C-30ZD3)MXQ12C-30ZD3-A93

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41205657
品番
MXQ12C-30ZD3-A93
参考基準価格(税別)¥43,670販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZD)前進端ラバーストッパ+後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(C)標準形
作動方式
複動
機能
(3)軸方向配管
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする