曜日別特売
MXQ12L-100B-M9BWZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-100B) SMC 41210934

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-100B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW注文コード41210934品番MXQ12L-100B-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥78,870販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする