曜日別特売
131-6378 RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス RS PRO 41210944

RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41210944品番131-6378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,961
販売価格(税別)
4,510
仕様
コンタクト数 = 2
取り付けタイプ = フランジマウント
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = はんだ
定格電流 = 30A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 500 V ac
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = ナイロン66
動作温度 Max = +85℃
2穴フランジ取り付けプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付き2穴フランジパネル取り付けコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする