- 仕様
- 定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 16.6 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = フラッシュ
ベゼル色 = 光沢クロム
IP評価 = IP67
強度 = 980 mcd
定格電流 = 20 mA
IP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 ~ 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応