8/23より値下げ!現場を応援
144-0613 RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メス RS PRO 41212204

RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41212204
品番
144-0613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
1,698
仕様
コンタクト数 = 4
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
定格電流 = 5A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 200 V ac
接合型 = プラグイン
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = ナイロン66
動作温度 Min = -25℃
前面取り付けソケット5 A / 13 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. 13 mmの切り抜き. IP68等級の防水コネクタ. 材質: プラスチック. 終端: はんだ付け. 5 A及び13 Aのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする