157-1266 RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 黒 RS PRO 41215503

RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
41215503
品番
157-1266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
エントリ数 = 1
ピン長さ = 12mm
ピン径 = 3.9mm
色 = 黒
コンタクトめっき = 光沢スズ
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
ピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする