※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
10
適合管継手d(Φmm)
6
6
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41218545
品番
KQ2X04-06A
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
寸法A(mm)
31.9
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
10.4
寸法L1(mm)
45.2
寸法L2(mm)
18
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
8.2
寸法Q(mm)
6.8
適合管継手d(Φmm)
6
形状
異径ブランチユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
7.5
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。