KQ2E06-00A 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41219132

 

KQ2E06-00A 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41219132
KQ2E06-00A 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41219132
KQ2E06-00A 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41219132

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41219132品番KQ2E06-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaリリースブッシュ:ライトグレー質量(g)28寸法L(mm)27.3管接続口径同径チューブ寸法TM14×1材質(ねじ部)黄銅取付穴(mm)15寸法M(mm)13.3保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)17最小穴径(mm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41219132KQ2E06-00A41408482KQ2E06-00AKQ2E06-00A 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41408482隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41219123
2020-08-28
用途: 試験機の部品として購入
ヒロセ電機株式会社製造業

パネルに取り付けやすく使いやすい。欠品しやすいのが玉に瑕

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする