曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
205-0710 RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG 絶縁 閉端 クリア RS PRO 41219983

RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG 絶縁 閉端 クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
41219983
品番
205-0710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)値下げ
5,998
仕様
スプライスタイプ = 閉端
ケーブルサイズ = 1 → 2.6 mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
直径 = 7.4mm
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
色 = クリア
断熱材 = ナイロン
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 錫
RS Pro閉端ワイヤスプライス. スズめっき銅製のスリーブと透明な6.6ナイロン製絶縁付きの閉端ワイヤスプライスです。この閉端ワイヤスプライスは、ケーブルの電気的接合、又は後に必要となる可能性のあるスペアケーブルの終端の保管 / 絶縁に最適です。すべての導体の断面部面積(mm2)を合計し、最適な圧着を選択してください。これらの閉端ワイヤスプライスに適した圧着工具については、品番 ; 253-4583 253-4583 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする