曜日別特売
MXQ16-10BS-M9NWZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10BS) SMC 41222353

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10BS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類M9NW
内容量1個注文コード41222353品番MXQ16-10BS-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥50,160販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする