219-4551 RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRO 41222415

RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1リール(25m)注文コード41222415品番219-4551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
熱電対タイプ = K
コア数 = 2
長さ = 25m
最小使用温度 = -10℃
最大使用温度 = +105℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = PVC
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = BS1843, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする