曜日別特売
239-4133 RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 26AWG to 22AWG RS PRO 41225364

RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 黄, 26AWG to 22AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41225364品番239-4133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
内側リング直径 = 4.3mm
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
最小ワイヤサイズAWG = 26AWG
スタッドサイズ = M4
色 = 黄
コンタクトめっき = 錫
全長 = 19.25mm
RS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする