曜日別特売
239-5928 D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PRO 41225705

D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41225705品番239-5928
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
コンタクト数 = 37
ジェンダー = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.77mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = PET
定格電圧 = 350 V ac/dc
長さ = 69.32mm
幅 = 18.4mm
深さ = 12.5mm
寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm
最低使用温度 = -55℃
90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする