曜日別特売
MXQ16-30F-M9NV MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30F) SMC 41228687

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30F)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NV注文コード41228687品番MXQ16-30F-M9NV
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする