内容量1袋(5個)仕様静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = ECQE(F)許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26mm奥行き = 7.8mm高さ = 17mm寸法 = 7.8 x 17 x 26mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃端子タイプ = スルーホール実装パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。注文コード41230027品番ECQE6334JF