RS PRO
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41238113
品番
360-7884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,047
販売価格(税別)
¥
4,588
バスケットに入れる
仕様
定格電圧 = 250 V
電球ベース = BA9s
定格電流 = 13 mA
直径 = 10mm
電球サイズ = T10
長さ = 28 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 3.8 lm
寿命 = 1000h
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
直径(Φmm)
10
定格電流(mA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10