386-4223 RS Pro 単相 RFIフィルタ 3A RS PRO 41240213

RS Pro 単相 RFIフィルタ 3A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41240213品番386-4223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,007
販売価格(税別)
6,370
仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ファストン
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 83.7mm
奥行き = 51.8mm
高さ = 32mm
インダクタンス = 12 mH
リーク電流 = 0.5 mA
最大動作温度 = +85℃
抵抗 = 1MΩ
UL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする