曜日別特売
16SVPC100M 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPCシリーズ Panasonic(パナソニック) 41240606

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41240606品番16SVPC100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = ポリマー
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 x 5.9mm
高さ = 5.9mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = 金属封入
シリーズ = OS-CON
寿命 = 2000h
OSCONソリッド電解SVPCシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mμの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする