426-3110 ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc RS PRO 41242837

ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41242837品番426-3110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
仕様
シリーズ = EXFS
許容差 = ±1%
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = スルーホール
アプリケーション = 電話機
温度特性 = ポリスチレン
寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mm
リードピッチ = 5.08mm
リード径 = 0.6mm
奥行き = 7.5mm
直径 = 7.5mm
高さ = 13mm
品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする