455-4258 RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 25m RS PRO 41245646

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(25m)注文コード41245646品番455-4258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
熱電対タイプ = J
コア数 = 2
長さ = 25m
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +250℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = PTFE
ケーブル形状 = シングルコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁延長ケーブル. PTFE絶縁。BS4937 Pt30準拠の識別カラー 柔軟性のあるより線ケーブル 定格温度: -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする