F4/O ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気 41246353

ランプホルダー用接続具(バイス)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様万力式に丸棒パイプはΦ70mm、平板は100mmまで取付けできます。オレンジ注文コード41246353品番F4/O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。オレンジ本体長さ(mm)194.5適合ホルダHS0・K0・S0・SS0仕様万力式に丸棒パイプはΦ70mm、平板は100mmまで取付けできます。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)240材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
注意
※バイスは最大締付トルクの 8.8Nm 以下で締付てください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする