曜日別特売
197-1 197-1 ワンタックカーゴパンツ アタックベース 41249135

 

197-1 197-1 ワンタックカーゴパンツ アタックベース 41249135
197-1 197-1 ワンタックカーゴパンツ アタックベース 41249135
197-1 197-1 ワンタックカーゴパンツ アタックベース 41249135

197-1 ワンタックカーゴパンツ

(6件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量1本注文コード41249135品番197-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

作業服の定番、売れ筋のベーシックスタイル

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ナイルグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様右側ファスナー付きダブルポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ193シリーズ混率(%)ポリエステル100色番20裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41248961
2022-08-11
用途: 配達作業時
製造業

今まで3本ほどいろんな種類のカーゴパンツを購入しましたが、今回のこのパンツが1番よかったです。撥水加工もある感じで、夏場でもサラッと履けるパンツです。

対象商品 : 16774738
2022-10-06
用途: 仕事用に(配達等)
三谷屋商店卸売・小売業

なかなかいい製品、さらっとした履き心地。気に入りました。

対象商品 : 41248925
2015-11-26
用途: 荷役作業時
POR VIDA

価格も安く、履き易い。

対象商品 : 41248961
2015-02-18
用途: 現場作業

サイドポケットのボタン(オス側)が生地から取れてしまいました。もう少し軟らか目のボタンにしても良いかも知れません。

対象商品 : 41248961
2014-10-29
用途: 現場作業

縫製がしっかりしていて、履き心地も悪く無いのでリピートします。サイズが100までしかないので、勿体無い気がします。冬場は、重ね着するので。

対象商品 : 41249047
2017-11-20
用途: ビル施設管理
建設業・工事業

9月に2本購入。10月から着用を始めましたが
上部のポケットから太もものポケット間の縫い合わせ部が
10月下旬に1本。そして11月中旬で残り1本とも
ほつれて、捲りあがってしまいました。
履き心地はよかったのですが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする