※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
GSミルハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
41252723
品番
GSH6100SF-R15
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACF07C
刃数
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10