※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
GSミルハード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
41252741
品番
GSH6120SF-R05
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACF07C
刃数
6
全長(mm)
75
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12